アルケア
プロケアー2・FA ウロ ツーピースオストミーシステム
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
穴径(Φmm)
10
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φmm)
有効径(Φmm)
袋
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922039
13381
30
面板サイズ:100
ストーマ有効径:4~29(フリーカット)
適応ストーマ袋:30
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922048
13382
40
面板サイズ:110
ストーマ有効径:29~39(フリーカット)
適応ストーマ袋:40
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922057
13383
50
面板サイズ:120
ストーマ有効径:39~49(フリーカット)
適応ストーマ袋:50
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください