アルケア
プロケアー2・Fc ウロ ツーピースオストミーシステム
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。面板の密着性を高めたい場合は、胴ベルトが使用できます。
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
寸法(Φmm)
有効径(Φmm)
袋
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922066
13391
16-40
16
面板サイズ:110
ストーマ有効径:12~15
適応ストーマ袋:40
¥
6,100
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922075
13392
19-40
19
面板サイズ:110
ストーマ有効径:15~18
適応ストーマ袋:40
¥
6,100
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922084
13393
22-40
22
面板サイズ:110
ストーマ有効径:18~21
適応ストーマ袋:40
¥
6,100
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922100
13394
25-40
25
面板サイズ:110
ストーマ有効径:21~24
適応ストーマ袋:40
¥
6,100
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922109
13395
28-50
28
面板サイズ:120
ストーマ有効径:24~27
適応ストーマ袋:50
¥
6,100
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください