アルケア
プロケアー1・プレカットD ワンピースオストミーシステム
面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:300×150
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922179
14181
20
20
ストーマ有効径:14~19
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922188
14182
25
25
ストーマ有効径:19~24
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922197
14183
30
30
ストーマ有効径:24~29
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922206
14184
35
35
ストーマ有効径:29~34
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922215
14185
40
40
ストーマ有効径:34~39
オープン
¥
4,998
非課税商品
¥
4,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください