アルケア
プロケアー1・プレカットU ワンピースオストミーシステム
面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922294
14201
15
15
ストーマ有効径:9~14
オープン
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922310
14202
20
20
ストーマ有効径:14~19
オープン
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922319
14203
25
25
ストーマ有効径:19~24
オープン
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922328
14204
30
30
ストーマ有効径:24~29
オープン
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20922337
14205
35
35
ストーマ有効径:29~34
オープン
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください