アルケア
ポスパック・シンプル コロ/イレオストミー用オープンエンドパウチ
面板にはしなやかな超薄型皮膚保護剤を使用しています。ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で容量が大きく排便量の多い方などに適しています。経済性に優れたエコノミータイプです。
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:400×110
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922450
15041
オープン
¥
4,698
非課税商品
¥
4,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください