アルケア
バイオクローズ・A コロストミー用クローズドパウチ
面板には皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
サイズ
M
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:210×150
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923055
18101
オープン
¥
3,698
非課税商品
¥
3,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください