アルケア
セルケア1・C ワンピースオストミーシステム
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感を軽減します。
サイズ
20フリー
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:210×150
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923134
18691
オープン
¥
3,698
非課税商品
¥
3,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください