アルケア
セルケア2・D キャップ ワンピースオストミーシステム
ソフトタイプの口具により水様便~泥状便の場合でも、外部からの圧搾(ミルキング)して排出することができます。においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:346×148
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
有効径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923256
18921
20
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
オープン
¥
8,898
非課税商品
¥
8,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923265
18922
25
ストーマ有効径:19~24
オープン
¥
8,898
非課税商品
¥
8,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923274
18923
30
ストーマ有効径:24~29
オープン
¥
8,898
非課税商品
¥
8,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923290
18924
35
ストーマ有効径:29~34
オープン
¥
8,898
非課税商品
¥
8,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923299
18925
40
ストーマ有効径:34~39
オープン
¥
8,898
非課税商品
¥
8,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923308
18926
10
ストーマ有効径:4~69(フリーカット)
オープン
¥
9,898
非課税商品
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923335
19431
20
ストーマ有効径:14~49(フリーカット)
オープン
¥
8,898
非課税商品
¥
8,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください