アルケア
セルケア1・Ds キャップ ワンピースオストミーシステム
ソフトタイプの口具により水様便~泥状便の場合でも、外部からの圧搾(ミルキング)して排出することができます。においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する"通気回復フィルター"を採用しています。
サイズ
50フリー
穴径(Φmm)
35
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:34~49(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:346×148
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923430
20133
¥
5,700
¥
5,698
非課税商品
¥
5,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください