アルケア
イレファイン イレオストミー用パウチ
面板にはアルカリ性の強い排出物から皮膚を保護する高緩衝能皮膚保護剤を使用しています。面板には水様便の漏れ込みを防ぐ、セーフティプレートを使用しています。
穴径(Φmm)
15
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14~39(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:300×148
内容量
1箱(10枚)
注意
※D-70、Dキャップフラットはセーフティプレートを内蔵していないフラット面板です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923484
20201
TDフラット40
¥
7,000
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923500
20202
TDフラット50
¥
7,000
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923509
20203
TDフラット60
¥
7,000
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください