アルケア
アンシルク・プロJ キープケア ハイソックス 弾性ストッキング
高い視認性のポジションマーカーで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923518
20301
ホワイト/グリーン
LL
23~27
40~46
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923527
20302
ホワイト/ブルー
L
21~25
36~42
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923536
20303
ホワイト/ピンク
M
19~23
32~38
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923545
20304
ホワイト/イエロー
S
17~21
28~34
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923554
20305
ホワイト/オレンジ
SS
15~19
24~30
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください