曜日別特売

アンシルク・プロJ キープケア ストッキング

アンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケアアンシルク・プロJ キープケア ストッキング - アルケア
(1件のレビュー)

高い視認性のポジションマーカーで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000070医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2092357020311ホワイト/グリーンLL23~2740~4655~64
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092357920312ホワイト/ブルーL21~2536~4250~59
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092358820313ホワイト/ピンクM19~2332~3847~56
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092359720314ホワイト/イエローS17~2128~3444~53
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092360620315ホワイト/オレンジSS15~1924~3040~49
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: リンパ節郭清後の浮腫予防
関谷その他業種

しっかりと締め付けられているのに、着け心地が良くて長時間の使用が苦にならない。横やポイント部分に模様が入っているので履き易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする