アルケア
ニーブレース 伸展位膝関節支持帯
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色
ホワイト
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923694
20851
LL
49.5
54~61
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923710
20852
L
49.5
47~54
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923719
20853
M
49.5
40~47
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923728
20854
S
49.5
33~40
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923737
20862
ショートL
37.5
47~54
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923746
20863
ショートM
37.5
40~47
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923755
20864
ショートS
37.5
33~40
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください