アルケア
ニーブレース・FX 軽度屈曲位膝関節支持帯
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
色
ブルー
長さ(cm)
49.5
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
大腿廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20923764
20871
3L
61~68
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923780
20872
LL
54~61
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923789
20873
L
47~54
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923798
20874
M
40~47
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20923807
20875
S
33~40
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください