曜日別特売

アンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング

アンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・1 ハイソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケア

足首の圧迫圧が19hPa(14mmHg)で、軽度の圧迫が得られます。生地に厚みのある「ハイソックスタイプ」で性別を問わず履きやすくなっています。カラーは「ベージュ」「ブラック」「ボルドー」の3色からお選びいただけます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000048医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2092390421391ベージュL21~2536~42
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092392021392ベージュM19~2332~38
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092392921393ベージュS17~2128~34
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092393821401ブラックL21~2536~42
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092394721402ブラックM19~2332~38
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092395621403ブラックS17~2128~34
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092396521411ボルドーL21~2536~42
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092397421412ボルドーM19~2332~38
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092399021413ボルドーS17~2128~34
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする