柏原計器工業
乾式直読水道メータ
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
計量範囲
(Q
3
/Q
1
(R))100
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
165
190
210
225
230
245
口径(Φmm)
選択してください
13
20
25
30
40
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
山数
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20924114
PD-13J
0.9
100
91
14
13
¥
12,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
20924130
PD-13K
0.9
100
91
14
13
¥
12,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20924139
PDL-13J
1
165
91
14
13
¥
13,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20924148
PDL-13K
1
165
91
14
13
¥
13,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20924157
PD-20J
1.8
190
108
11
20
¥
25,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20924166
PD-20K
1.8
190
108
14
20
¥
25,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20924175
PDS-25K
2
210
108
14
25
¥
26,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20924184
PD-25J
2
225
108
11
25
¥
26,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20924200
PD-25K
2
225
108
14
25
¥
26,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20924209
PD-30J
2.6
230
115
11
30
¥
49,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20924218
PD-30K
2.6
230
115
11
30
¥
49,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20924227
PD-40J
2.9
245
120
11
40
¥
56,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20924236
PD-40K
2.9
245
120
11
40
¥
56,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください