柏原計器工業
乾式直読縦型水道メータ
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
寸法L(mm)
245
山数
11
最高使用圧力(MPa)
1
寸法W(mm)
128
表示桁数
5(m
3
桁)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
最大流量(m
3
/h)
16(定格)
取付姿勢
水平
適合流体
水
使用流量(m
3
/D)
44(10時間)、80(24時間)
最大表示量(m
3
)
99999
計量範囲
(Q
3
/Q
1
(R))100
使用流量(m
3
/月)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
口径(Φmm)
ねじ寸法(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20924245
PDW-40J
4.2
142
40
59.6
45
¥
121,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20924254
PDW-40K
4.2
142
40
56
45
¥
121,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20924270
PDW-50J
5
150
50
75.2
65
¥
159,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください