柏田製作所
牛床革熔手3本指ハミ出し入り
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途
溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質
本体:牛床革、当革:牛コンピ
色
グレー+イエロー(当革部)
サイズ
フリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×340
入数(双)
1
袖丈(cm)
16
全長(cm)
34
アテ有無
アテ有り
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20924288
300-HY-BG
オープン
¥
1,195
¥
1,315
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください