BLACK SUPPORTER
足首サポート
2本のベルトでしっかり固定。靴を履きやすい薄型設計。
用途
足首サポート
種別
足首用
サイズ
フリー
サイズ(cm)
足:23~28
内容量
1個
注意
※就寝時の装着は避けてください。
※洗濯は手洗いし、乾燥は陰干ししてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20924534
4902993111410
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください