グリーンクロス
マンガ標識のぼり
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途
工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様
左チチ・ヒートカット
材質
ポンジ
取付方式
ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全93種類を絞り込む
表示内容
選択してください
3密防止の徹底
5S運動実施中 整理整頓清潔清掃しつけ
AED設置場所
KY危険を予知し安全作業
STOP飲酒運転
あぶないからはいってはいけません
お互いに声かけあってケガを防ごう
ご迷惑をかけてまことにすみません…
たばこは吸い殻入れにゴミは指定ゴミ…
みんなで考えゴミ削減!
アイドリングSTOP KEY OFF…
アルコールチェックの徹底
ウガイ推進
キケン高圧線接近注意特に降雨時
ソーシャルディスタンス
フルハーネス型墜落制止用器具使用
ブームの下は立入禁止
マニフェスト必ず渡して早めの回収
リスクアセスメント 危険・有害性の…
休憩所
作業前の安全確認
保安帽は必ずアゴ紐をしめて作業を…
保安帽をかぶらない方の入場はお断り
保護具完全着用
入室制限実施中
冬期間使用禁止
凍結注意
分ければ資源 混ぜればゴミ
分電盤の前に物を置くな!
動く重機に気をくばれ
危ない!と気づいた所はすぐ直そう
合図は一人で確実に!
吊り荷の下は立入禁止
喫煙所
型枠支保工組立解体中立入禁止
場内くわえたばこ禁止たばこは指定場所で
墜落制止用器具使用
墜落災害撲滅
安全第一
工事関係の車両以外駐車禁止
工事関係の車両駐車禁止
感電注意 アースはよいか?
手もと注意
手洗い推進
投げるな!落とすな!
指差確認
換気の励行
整理整頓
整理整頓清潔清掃 4S運動実施中
整理整頓清潔清掃しつけ作法 6S運動…
昇降口
昇降注意
有機溶剤作業中 火気厳禁
架空線注意
検温実施中
歩きスマホ危険!!
歩きスマホ注意!!
水分・塩分、適度な休息 予防しよう!…
水道管凍結注意
氷柱注意
注意 地元車両優先
消火器
清潔清掃
火の始末
点検と整備
熱中症注意!みんなで声をかけ合おう…
玉掛け作業は有資格者で
立入禁止
落下物注意!
落雪にご注意
解体作業中 飛来物注意!
解体作業中立入禁止
誘導員の設置!安全運転 バックの確認!
資格作業は有資格者で
足もと注意
足場の上に物を置くな!
足場組立解体中立入禁止
路肩注意
転倒災害撲滅
通行禁止
配管の上に乗らない
酸欠危険 関係者以外立入禁止 必ず…
開口部注意
関係者以外立入禁止
頭上注意
駐車禁止
駐輪禁止
高所作業はハーネス型安全帯使用
高所作業は安全帯使用
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20924717
GEM-1N
ご迷惑をかけてまことにすみません…
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924726
GEM-2N
あぶないからはいってはいけません
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924735
GEM-3N
通行禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924744
GEM-4N
型枠支保工組立解体中立入禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924760
GEM-5N
足場組立解体中立入禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924769
GEM-6N
立入禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924778
GEM-7N
関係者以外立入禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924787
GEM-8N
開口部注意
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924796
GEM-9N
頭上注意
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924805
GEM-10N
足もと注意
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924814
GEM-11N
誘導員の設置!安全運転 バックの確認!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924830
GEM-12N
清潔清掃
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924839
GEM-13N
整理整頓
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924848
GEM-14N
保護具完全着用
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924857
GEM-15N
保安帽をかぶらない方の入場はお断り
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924866
GEM-16N
保安帽は必ずアゴ紐をしめて作業を…
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924875
GEM-17N
お互いに声かけあってケガを防ごう
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924884
GEM-18N
点検と整備
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924900
GEM-19N
高所作業は安全帯使用
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924909
GEM-20N
投げるな!落とすな!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924918
GEM-21N
感電注意 アースはよいか?
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924927
GEM-22N
危ない!と気づいた所はすぐ直そう
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924936
GEM-23N
火の始末
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924945
GEM-24N
指差確認
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924954
GEM-25N
吊り荷の下は立入禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924970
GEM-26N
合図は一人で確実に!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924979
GEM-27N
玉掛け作業は有資格者で
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924988
GEM-28N
資格作業は有資格者で
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924997
GEM-29N
キケン高圧線接近注意特に降雨時
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925006
GEM-30N
落下物注意!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925015
GEM-31N
足場の上に物を置くな!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925024
GEM-32N
場内くわえたばこ禁止たばこは指定場所で
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925040
GEM-33N
安全第一
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925049
GEM-34N
分電盤の前に物を置くな!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925058
GEM-35N
昇降口
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925067
GEM-36N
昇降注意
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925076
GEM-37N
たばこは吸い殻入れにゴミは指定ゴミ…
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925085
GEM-38N
路肩注意
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925094
GEM-39N
消火器
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925110
GEM-40N
喫煙所
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925119
GEM-41N
休憩所
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925128
GEM-42N
酸欠危険 関係者以外立入禁止 必ず…
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925137
GEM-43N
分ければ資源 混ぜればゴミ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925146
GEM-44N
みんなで考えゴミ削減!
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925155
GEM-45N
マニフェスト必ず渡して早めの回収
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925164
GEM-46N
注意 地元車両優先
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925180
GEM-47N
工事関係の車両駐車禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925189
GEM-48N
工事関係の車両以外駐車禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925198
GEM-49N
駐車禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20925207
GEM-50N
駐輪禁止
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。