グリーンクロス
マンガ標識 足元にご注意ください
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質
エコボード
厚さ(mm)
1
文字内容
足元にご注意ください
取付け方法
四隅穴
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20926135
ATY-01
300
450
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20926169
ATY-04
300
600
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20926196
ATY-07
450
600
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。