グリーンクロス
マグネット 足元にご注意ください
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
雨天時や寒冷期の注意喚起に。
材質
マグネット
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
300
文字内容
足元にご注意ください
取付け方法
マグネット
表面磁束密度(mT)
38(380G)以上
内容量
1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20926248
ATY-12
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません