曜日別特売

マグネット 足元に気をつけてください ヨコ

マグネット 足元に気をつけてください ヨコ - グリーンクロス

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途雨天時や寒冷期の注意喚起に。材質マグネット幅(mm)400厚さ(mm)0.8高さ(mm)200文字内容足元に気をつけてください取付け方法マグネット表面磁束密度(mT)38(380G)以上内容量1枚
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20926257ATY-13
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする