トップ工業
鳶仕様エコワイド
薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。
ワイドな口開き。
アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。
本締め可能な17mmメガネ付。
用途
足場の組み立て、解体に
仕様
モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1
全長(mm)
210
質量(g)
200
最大口開き(mm)
30
口開き(mm)
8~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20926930
HY-30-17
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TOP エコワイド (薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業株式会社 【 公式 】
参考になった