プリセット形絶縁トルクハンドル

プリセット形絶縁トルクハンドル - トップ工業

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。
予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。
校正証明書付き

用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に全長(mm)235質量(g)350精度(%)(トルク)±3トルク調整範囲(N・m)10~50内容量1個
注意
※ソケットはTOP絶縁ソケットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20926948T-50NTZ
43,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする