トップ工業
強替軸ソケット
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。
高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。
シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途
各種ボルト・ナットの着脱に
材質
SCM435
全長(mm)
115
トルク(N・m)
75(保証)
内容量
1個
注意
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。シャンクが折れた場合は、強替シャンク(ESK-TS)と交換してください。接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20926957
ESK-17TS
125
17
23.5
17
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20926966
ESK-19TS
135
19
26
19
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20926975
ESK-21TS
150
21
28.5
21
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20926984
ESK-24TS
185
24
32.8
23.5
¥
5,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
20927000
ESK-26TS
200
26
35
25.5
¥
6,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
20927009
ESK-27TS
210
27
36.2
26.5
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
20927018
ESK-30TS
240
30
40
29.5
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
20927027
ESK-32TS
260
32
42.5
31.5
¥
7,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20927036
ESK-36TS
300
36
47.4
35.5
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください