曜日別特売

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ

ハンディタイプ Shot Navi GRANZ - ショットナビハンディタイプ Shot Navi GRANZ - ショットナビ

タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。
ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。
国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。

付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)54電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)67.5×43.8×14連続使用時間(時間)GPS使用時最大20インターフェース(外部)microUSB type-CディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)内容量1台
注意
※競技での使用可否については、大会のローカルルールに準じ使用の判断は競技の前にご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体20927535Shot Navi GRANZホワイトタッチパネル、高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、ピンポジション登録、どでか文字ビュー、スコアビュー、3点間距離表示、
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
本体20927544Shot Navi GRANZブラックタッチパネル、高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、ピンポジション登録、どでか文字ビュー、スコアビュー、3点間距離表示
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ショットナビテレビCM[みんなでベストスコア」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする