スイスグリップ貫通マイナスドライバー

スイスグリップ貫通マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。
バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。
貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。
打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。

軸貫通貫通内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209280508102.DN3-80マイナス5.5×0.8mm5.5×0.880
4,590
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
209280598102.DN4-100マイナス6.5×1mm6.5×1100
5,160
4,698
5,168(税込)
当日出荷
209280688102DN-5-150マイナス8×1.2mm8×1.2150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする