ショートヘッドボール付六角棒レンチ

ショートヘッドボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合キャップスクリュー
適合セットスクリュー
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209276842212.22M2.5M4レンチハンドルの内側:58、レンチキーの内側:52
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
209276752212.1.51.5M1.6-2M3レンチハンドルの内側:53、レンチキーの内側:41
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
209277002212.44M5M8レンチハンドルの内側:80、レンチキーの内側:99
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
209277092212.88M10M16レンチハンドルの内側:112、レンチキーの内側:1656
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする