曜日別特売

SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】

SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 - 伊藤鉄工

ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。

材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
注意
※VP管に挿入する際は、ソケットははずしてご使用下さい。
※塩ビ管の径は許容差があり、ゆるい場合がありますので塩ビテープ等で調整して接着して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20930859SCOVN100
15,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
20930868SCOVN40
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
20930877SCOVN50
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
20930886SCOVN65
8,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
20930895SCOVN75
10,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする