曜日別特売

ステンレス南京錠

ステンレス南京錠 - アルファステンレス南京錠 - アルファステンレス南京錠 - アルファステンレス南京錠 - アルファステンレス南京錠 - アルファステンレス南京錠 - アルファステンレス南京錠 - アルファ
(1件のレビュー)

オールステンレスの南京錠です。

用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。種別カギ違い材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20931200N2740-30 K/D30530.317.516.9
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
20931209N2740-40 K/D407.136.923.420.8
5,100
3,090
3,399(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
20931218N2740-50 K/D509.545.63225.6
7,000
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20931218
2024-02-19
用途: 屋外での施錠
株式会社篠原商店

錆びにくく丈夫な南京錠を探していました。硬いのでカッターでも破られにくく錆びに強いので、屋外での防犯にぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする