アルファ
ステンレス南京錠 同一キー
オールステンレスの南京錠です。
用途
大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
種別
同一キー
材質
ステンレス
キー数
3
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
南京錠
材質(吊)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931227
N2740-30 K/A
30
5
30.3
17.5
16.9
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
20931236
N2740-40 K/A
40
7.1
36.9
23.4
20.8
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20931245
N2740-50 K/A
50
9.5
45.6
32
25.6
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください