曜日別特売

アルファ南京錠(5個 同一キー)

アルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファアルファ南京錠(5個 同一キー) - アルファ
(3件のレビュー)

真鍮製南京錠です。

用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
質量(g)
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209312541-250No.1000-2032203.520.5
6,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
209312701-251No.1000-2549254.523
6,700
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
209312791-252No.1000-307730525.5
7,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
209312881-253No.1000-358835525.5
7,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
209312971-254No.1000-4014040632
8,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 船舶のボックスの鍵として
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

5つのBOX全てが違う南京錠だったので揃えました。同じメーカーの品でもこれはU部分も真鍮なので錆びにくいです。海岸に置いてあるし、下手をすれば海水につかる部分なので同じメーカーでもU部分がメッキ品は一か月で錆びで動かなくなります。注油で頑張っていましたが、これからは快適です。鍵も一つで済みますので。今までが何と、同じ鍵の違うキーだったので大変でした。

2025-01-23
用途: 施錠
建設業・工事業

単品で買うより箱がない分安く買えるのでお得でした。商品は問題なく使用できました。

対象商品 : 20931297
2024-07-10
用途: 防犯対策
製造業

今回購入した南京錠の鍵で、友人が所有している同じメーカーの鍵穴に差し込んだ所、解錠してしまいました。防犯対策として購入しましたが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする