エコな簡易トイレ

エコな簡易トイレ - テラモトエコな簡易トイレ - テラモトエコな簡易トイレ - テラモトエコな簡易トイレ - テラモトエコな簡易トイレ - テラモトエコな簡易トイレ - テラモト

帆立殻と紙で作った、環境にやさしい簡易トイレです。

用途防災用品材質便座:ポリプロピレン(帆立殻配合)、本体・強化パーツ:紙、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン質量(kg)1.1使用可能回数5使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×340×410内容量1個
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932015OT-962-400-0
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする