テラモト
ミセル メッセージポール FW
景観を損なわずメッセージをアピールできるポールサインです。
用途
標示スタンド
材質
本体・底板:ポリプロピレン、ハンドル:ナイロン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×322×922mm
内容量
1台
注意
※重りは2Lペットボトル4本入ります(別売り)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932024
OT-955-970-0
駐車禁止
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932040
OT-955-971-0
立入禁止
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932049
OT-955-972-0
構内徐行
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932058
OT-955-973-0
お客様駐車場
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770