曜日別特売

ミセル メッセージポールワイド FW

ミセル メッセージポールワイド FW - テラモトミセル メッセージポールワイド FW - テラモトミセル メッセージポールワイド FW - テラモトミセル メッセージポールワイド FW - テラモトミセル メッセージポールワイド FW - テラモトミセル メッセージポールワイド FW - テラモト

訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。

用途標示スタンド材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール質量(kg)3.1ホワイト取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×325×918mm内容量1台
注意
※重りは2Lペットボトル6本入ります(別売り)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932067OT-955-974-0駐車禁止
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932076OT-955-975-0立入禁止
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932085OT-955-976-0構内徐行
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932094OT-955-977-0お客様駐車場
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする