曜日別特売

ミセル フラパネルワイド FW

ミセル フラパネルワイド FW - テラモトミセル フラパネルワイド FW - テラモトミセル フラパネルワイド FW - テラモトミセル フラパネルワイド FW - テラモトミセル フラパネルワイド FW - テラモトミセル フラパネルワイド FW - テラモト

誘導・規制・サイン看板まで、様々なシーンで幅広く活躍します。

用途標示スタンド材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン質量(kg)10.6ホワイト取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×466mm内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932110OT-955-980-0駐車禁止
29,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932119OT-955-981-0立入禁止
29,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932128OT-955-982-0構内徐行
29,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932137OT-955-983-0お客様駐車場
29,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする