テラモト
ミセル コーンメッセ FW
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途
標示スタンド
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
色
ホワイト
質量(g)
630
取付方式
カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×380×890mm
内容量
1台
注意
※コーンは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932146
OT-955-984-0
駐車禁止
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932155
OT-955-985-0
立入禁止
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932164
OT-955-986-0
構内徐行
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20932180
OT-955-987-0
お客様駐車場
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770