テラモト
ミセル メッセージポール専用ゴムウェイト
安定感を高めるゴムウェイト
用途
メッセージポール・ワイド用
材質
再生ゴム・ポリプロピレン
質量(kg)
7.3
文字内容
メッセージポール・ワイド用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×450×78mm
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932198
OT-550-856-7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770