ダイヤテックス
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
(1件のレビュー)
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番
305-8255
文字内容
関係者以外立入禁止
質量(g)
250
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])
6[600]
アズワン品番
1-9660-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36794791
H-06-SO
50
25
0.16
ポリエチレンクロス
¥
1,276
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください