ジャストコーポレーション
超プライスボード ポップスタンドセット
セット内容
本体×1個、左右連結パーツ×1セット、高さ調整プレート×4枚、中継BASE×1個、フレキシブル棒×1本、保護ラバー(A)×2個、保護ラバー(B)×2個
材質
本体・連結パーツ:ABS、保護ラバー:TPR(熱可塑性ゴム)
アーム長さ(cm)
約14
寸法(幅W×高さH)(cm)
本体:25×30.5、連結パーツ:12×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932268
CA-SPB-S-P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください