KS(坂謙)
ガスインバーター発電機
燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!!
災害時の非常用電源として最適!!
用途
災害時の防災用等に!!
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60(切替式)
排気量(mL)
0.6
騒音値(dB)
68
連続使用時間(時間)
約1~2
エンジンタイプ
空冷4サイクル
ガス容量(g)
500(カセットボンベ2本)
定格出力(kVA)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
425×235×400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936617
SKG-1000
¥
132,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400