ミナミサワ
自動水栓 SuiSui MIX サーモ継手付立水栓(床給水)
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途
トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式
後付け
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
グリーン購入法
適合
はさみ込み厚さ(mm)
5~35
内容量
1台
関連資料:
図面(0.13MB)
取扱説明書:
(1.41MB)
注意
※取替式(既存水栓を撤去する交換作業が必要です)
※浴室では使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20934727
SM2-VF
¥
82,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください