ホーザン
実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ
ロングアーム(クランプ)、USBカメラ無
倍率
10/20×
作動距離(mm)
84
視野径(Φmm)
20/10
内容量
1個
取扱説明書:
(0.18MB)
注意
※スペックは計算値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20934806
L-KIT1002
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください