曜日別特売

マイクロスコープ(PC用・PD-1付)

マイクロスコープ(PC用・PD-1付) - ホーザンマイクロスコープ(PC用・PD-1付) - ホーザン

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース倍率27~200作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)有効視野(mm)20×15~2.8×2.1内容量1個
取扱説明書:(0.65MB) (0.1MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20935138L-KIT500A
169,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする