ホーザン
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ
中倍率(2×)、ワイドベース
倍率
27~200
作動距離(mm)
105
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
有効視野(mm)
20×15~2.8×2.1
内容量
1個
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20935156
L-KIT505A
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください