ホーザン
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
タイプ
中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース
倍率
2.8~79
作動距離(mm)
350~150
ベース寸法(mm)
350(W)×450(D)
有効視野(mm)
196×147~7.1×5.3
内容量
1個
取扱説明書:
(0.16MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20935174
L-KIT709A
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください