ホーザン
マイクロスコープ(PC用・PD-1付)
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ
高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース
倍率
205~1700
作動距離(mm)
81
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
有効視野(mm)
3.5×2.6~0.4×0.3
内容量
1個
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※スペックは計算値です。
※24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20935296
L-KIT880A
¥
239,000
¥
238,800
¥
262,680
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください