ホーザン
ピンセット
品質と価格のバランスのとれたピンセット
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
125
質量(g)
15
タイプ
先細カーブ型
先端形状
先細/先曲
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936364
P-884
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください