ホーザン
ESD対策卓上ブース
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途
使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース
仕様
(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω
材質
本体:PP、導電性カラーマット:PVC
質量(kg)
2.2
端子
(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936504
F-320
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください